色 = グレー レベル数 = ダブル シリーズ = ZS35 結線方法 = スクリュー ケーブルCSA = 35mm2 定格電流 = 125A ピッチ = 16mm 危険区域認証 = ATEX フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>2 ;/sup> → 95 mm ;sup>2 ;/sup>のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売