Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS35シリーズ, 125A, 1SNK516020R0000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81518336 品番1SNK516020R0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

色 = 青
レベル数 = ダブル
シリーズ = ZS35
結線方法 = スクリュー
ケーブルCSA = 35mm2
定格電流 = 125A
ピッチ = 16mm
危険区域認証 = ATEX
フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>2 ;/sup> → 95 mm ;sup>2 ;/sup>のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする