Entrelec 接続式端子台 スクリュー ZS6シリーズ, 41A, 1SNK506010R0000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81518510 品番1SNK506010R0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

色 = グレー
レベル数 = シングル
シリーズ = ZS6
結線方法 = スクリュー
ケーブルCSA = 6mm2
定格電流 = 41A
ピッチ = 6mm
危険区域認証 = ATEX
フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>2 ;/sup> → 95 mm ;sup>2 ;/sup>のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする