D11SDL00107 アキレスエクセルサドル DixnaCross(ディズナクロス) 81590068

アキレスエクセルサドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色Y
内容量1個注文コード81590068品番D11SDL00107
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

優れたフィット感が得られるアキレスのトップモデル
チタン系レールと、トップに滑らかな生地を採用したスタイリッシュなデザイン。
アキレスよりフォームを硬めに軽量化も成されているものの、生地を滑らかにしたことによって快適性を保持し、 独特の違和感の無い自然なフィーリングを長時間の走行でも発揮してくれる。

色
Y
仕様
マイクロファイバートップ/ライトフォーム/クロームニッケルチタンアロイ
長さ(mm)
290
幅(mm)
144
質量(g)
267
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする