曜日別特売
33.0MM F型リフォームドリル スターエム 81612459

33.0MM F型リフォームドリル スターエム 81612459
33.0MM F型リフォームドリル スターエム 81612459

F型リフォームドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品はタイプが10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
タイプ
12.5mm六角軸
注文コード
81612459
品番
33.0MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

刃カケに強く、バリの少ない美しい仕上がりです。
尖塔刃先により位置決めしやすいです。
バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。
押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。
溝面積拡大により、軽量化と屑排出性の向上を実現しました。
釘にあたっても刃がかけにくく、作業中の手間を省きます。

用途
木材・竹の穴あけ、リフォーム用ドリル。
タイプ
12.5mm六角軸
材質
軸:普通鋼、刃:普通鋼
対応機種
電気ドリル
注意
※鉄・ステンレス・コンクリート等は専用ドリルをご使用ください。
※安全の為、高速回転(3000回転/分以上)の電動工具では使用しないでください。
※穴あけの深さは、木ネジ長さの70パーセント程度にしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする