アスベル
キッチンボックス
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(28個)
1ケース(10個)
1ケース(14個)
1ケース(16個)
1ケース(18個)
1ケース(20個)
1ケース(24個)
1ケース(28個)
¥46,980
1ケース(36個)
1ケース(48個)
容量(L)
9.5
3.2
5.6
5.7
9.5
9.8
11.6
12.4
17
22.5
30
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(28個)
注文コード
81719779
品番
S-60・Ag
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
たっぷり入る密封保存容器です。
密閉性を高めるパッキン付です。
簡単開閉のロック方式です。
本体目盛付です。
銀イオン配合しているので細菌の繁殖を抑えます。
幅(mm)
216
高さ(mm)
239
質量(g)
649
奥行(mm)
307
容量(L)
9.5
仕様
電子レンジ使用
材質
本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,830
/
税込
¥
2,013
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません