曜日別特売
F-20・Ag キッチンボックス アスベル 81719876

F-20・Ag キッチンボックス アスベル 81719876
F-20・Ag キッチンボックス アスベル 81719876

キッチンボックス

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量1ケース(48個)
容量(L)3.2
内容量1ケース(48個)注文コード81719876品番F-20・Ag
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

たっぷり入る密封保存容器です。
密閉性を高めるパッキン付です。
簡単開閉のロック方式です。
本体目盛付です。
銀イオン配合しているので細菌の繁殖を抑えます。

幅(mm)
204
高さ(mm)
102
質量(g)
388
奥行(mm)
273
容量(L)
3.2
仕様
電子レンジ使用
材質
本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,830/税込¥2,013
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする