曜日別特売
- サムコルフロアブル10 三井化学 81737830

サムコルフロアブル10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個(500mL)
注文コード
81737830
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

適用作物・天敵・訪花昆虫への安全性も兼ね備えています。直接的な殺虫効果だけでなく、害虫の配偶行動を阻害して、次世代の産卵数を減らし、圃場内の害虫密度を低減する効果も確認されています。

用途
殺虫剤。
成分
クロラントラニリプロール
容量(mL)
500
内容量(mL)
500
有効成分
クロラントラニリプロール(化管法第1種)
毒性
普通物
性状
淡褐色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
第22469
関連資料:(1.53MB)
注意
※使用前によく振ってから使用すること。使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。散布液調製後はできるだけ速やかに散布すること。使用液量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び使用方法に合わせて調節すること。本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意事項を守ること。 1)散布は散布機種の散布基準に従って実施すること。 2)散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用すること。 3)散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。過度の連用をさけ、可能な限り作用性の異なる薬剤やその他の防除手段を組み合わせて使用すること。蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。空容器はほ場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理すること。洗浄水は散布液調製に用いるなど、ほ場等で使用すること。本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする