曜日別特売
- アタブロンSC 石原バイオサイエンス 81738076

アタブロンSC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(250mL)
内容量1個(250mL)注文コード81738076品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

キチン生合成阻害剤です。
昆虫の表皮に含まれるキチンの生合成を阻害し、脱皮・変態に異常をきたし、やがて死亡させる、脱皮阻害作用のある殺虫剤です。
本剤の有効成分は光、温度に対して比較的安定で、残効性にすぐれることから、散布後長期間にわたって残効が期待できます。
幼虫の脱皮を阻害する薬剤ですので、効果発現は遅効的です。
植物体内への浸透または移行性は、ほとんどありません。
マメコバチなどの訪花昆虫に影響がほとんどないため、りんごの開花期前後に使用できます。
ハマキムシ類、ケムシ類の同時防除ができます。
ミツバチ、マメコバチ、捕食性ダニ等の有用生物および天敵に影響がほとんどなく、IPM(総合的病害虫防除)に適した薬剤です。
かきでは、難防除害虫フジコナカイガラムシに対し、土着天敵(寄生蜂)を活用した防除体系に組込むことができます。

有効成分
クロルフルアズロン
農林水産省登録第(号)
第18138
成分
クロルフルアズロン/水/界面活性剤等
容量(mL)
250ml
内容量(mL)
250
毒性
普通物
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
関連資料:(1.35MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする