- ビルダーリディア箱粒剤 三井化学 81738110

ビルダーリディア箱粒剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1包(9kg)
注文コード
81738110
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

新規殺虫成分フルピリミンは既存殺虫剤への感受性が低下した害虫に対しても殺虫活性を示します。育苗箱処理、移植時側条施用と様々な施用方法で使用できます。ミツバチを始め、ウヅキコモリグモ、ヤゴなどの有用昆虫に影響はほとんどありません。

用途
水稲用殺虫殺菌剤
成分
フルピリミン/プロベナゾール
有効成分
フルピリミン2.0%、プロベナゾール(化管法第1種)10.0%
内容量(kg)
9
性状
類白色細粒
農林水産省登録第(号)
第24483
関連資料:(4.8MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする