- キラップフロアブル PLANO[安全保護具] 81738137

キラップフロアブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個(5L)
注文コード
81738137
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

だいず、えだまめのカメムシ類に対し高い効果があります。りんごの最重要害虫であるモモシンクイガ、キンモンホソガ、アブラムシ類に優れた効果を示します。茶の新芽、新葉を加害するチャノキイロアザミウマに優れた効果を示します。かんきつの重要害虫であるチャノキイロアザミウマ、かきのカメムシ類に対して優れた効果を示します。従来の茎葉散布殺虫剤とは作用性が異なりますので、他剤に感受性の低下した害虫にも効果が期待できます。

用途
殺虫剤。
成分
エチプロール
内容量(L)
5
有効成分
エチプロール
毒性
普通物
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
第21471
関連資料:(1.73MB)
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきって下さい。本剤は貯蔵中に分離することがありますので、使用に際しては容器をよく振って下さい。散布液量は、対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせ調節して下さい。本剤を稲において希釈倍数500倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用して下さい。本剤を無人ヘリコプターによる散布および空中散布に使用する場合は次の注意事項を守って下さい。散布は散布機種の散布基準に従って実施して下さい。散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用して下さい。散布中、薬液漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行って下さい。散布薬液の飛散によって動植物の被害や自動車の塗装等に被害を与えるおそれがあるなど、各分野に影響がありますので、散布区域内の諸物件に十分留意して下さい。水源池、飲料用水等に本剤が飛散、流入しないように十分注意して下さい。散布終了後は次の項目を守って下さい。使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄して下さい。機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄液は安全な場所に処理して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする