曜日別特売
- ベリマークSC 丸和バイオケミカル 81738311

ベリマークSC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個(100mL)
注文コード
81738311
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

あらかじめ作物に有効成分が吸収されるため、しっかりと防除が行き届き、頑強で健全な初期生育が実現、安心の栽培スタートが切れます。短時間で多くの苗を処理できるので効率的です。他の作業にあてる時間的余裕が生まれ、経営規模拡大の機会にもなります。作業が天候に左右されにくく、スケジュール通りに仕事が運べ、安定経営に貢献します。有効成分の作用により害虫は筋収縮を起こすので、摂食行動が速やかに止まり、作物への被害を最小限にとどめることができます。また、これにより害虫が媒介する、ある種の病害の伝播を減少させる効果も期待できます。天敵、訪花昆虫への安全性が高く、IPMプログラムに組み込むことが可能です。

用途
野菜灌注用殺虫剤。
成分
シアントラニリプロール
容量(mL)
100
内容量(mL)
100
毒性
普通物
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
第24090
関連資料:(7.02MB)
注意
※使用前によく振ってから使用してください。使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。散布液調製後はできるだけ速やかに使用してください。アルカリ性の農薬や肥料との混用はさけてください。本剤は土壌表面に処理することで効果を発揮することから、株元灌注を行う場合には、作物の株元に処理出来る時期に処理してください。みずかけな(水掛菜)に使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用してください。また、使用後14日間は入水しないでください。過度の連用をさけ、可能な限り作用性の異なる薬剤やその他の防除手段を組み合わせて使用してください。空容器はほ場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水は散布液調製に用いるなど、ほ場等で使用してください。適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。誤飲などのないよう注意してください。使用の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して薬剤が皮ふに付着しないよう注意してください。火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努めてください。漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収してください。移送取扱いは、ていねいに行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする