- Dr.オリゼリディア箱粒 三井化学 81738426

Dr.オリゼリディア箱粒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1包(3kg)
注文コード
81738426
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

殺虫成分「フルピリミン」は、昆虫の神経伝達系に作用し、麻痺を引き起こして殺虫効果を発揮します。既存の殺虫剤とは作用が異なります。ミツバチを始め、ウヅキコモリグモ、ヤゴなどの有用昆虫に影響はほとんどありません。

用途
水稲用殺虫殺菌剤
成分
フルピリミン/プロベナゾール
有効成分
フルピリミン2.0%、プロベナゾール(化管法第1種)24.0%
内容量(kg)
3
性状
類白色細粒
農林水産省登録第(号)
第24239
関連資料:(2.09MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする