コルテバ
ビームパラタス箱粒剤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1kg)
注文コード
81738478
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ユニークな作用機作を持つ成分の組合せで、既存薬剤に感受性が低下した害虫、いもち病菌にも効果を示します。高密度播種にも使用可能です。
用途
水稲育苗箱専用殺虫殺菌剤。
成分
スピネトラム/トリフルメゾピリム/トリシクラゾール
有効成分
スピネトラム…0.75%、トリフルメゾピリム…0.75%、トリシクラゾール…4.0%
毒性
普通物
内容量(kg)
1
性状
淡黄色~淡褐色細粒
農林水産省登録第(号)
第24717
関連資料:
(6MB)
注意
※本剤の所定量をそのまま手、又は散粒機で育苗箱中の苗の上から均一に散布してください。なお、葉に付着した薬剤は、軽く払い落としてください。育苗箱の表面が乾燥していて苗を田植機にのせる際、薬剤が落下するおそれがある場合は散布後葉に付着した薬剤を払い落とした後軽く灌水してください。育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5?)1箱当りに乾籾として200から300g程度を高密度には種する場合は、10a当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が1kg/10aまでとなるよう、育苗箱1箱当りの薬量を50から100gまでの範囲で調整してください。軟弱徒長苗、老化苗などでは薬害を生じるおそれがあるので、使用をさけてください。稲苗葉がぬれていると薬害を生じやすいので、散布直前の灌水はしないでください。移植後、低温が続き、苗の活着遅延が予測される場合、あるいは移植後極端 な 高 温(30℃以上)が続くと予測される場合は、薬害を生じるおそれがある の で、使用をさけてください。処理苗を移植する本田の整地が不均整な場合は、薬害を生じやすいので、代かきはていねいに行い、移植後田面が露出したりしないように注意してください。移植後は、直ちに入水し、水深2~3cm程度に保ち、極端な浅水や深水は薬害の原因となるのでさけてください。深植では薬害を生じやすいので深植にならないように注意してください。本剤の処理後、時に葉の黄化や葉先枯を認めることがありますが、その後回復するので通常の管理を維持してください。本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意してください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。