曜日別特売
- テッパン液剤 石原バイオサイエンス 81738521

テッパン液剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個(250mL)
注文コード
81738521
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

チョウ目、ハエ目、カメムシ目、アザミウマ目および甲虫目などの広範囲の害虫に効果を示します。特にチョウ目害虫には高い効果を示します。主に食毒により作用しますが、経皮的にも薬剤が取り込まれ、速やかに中毒症状を示し、摂食行動を停止させます。幼虫の発育ステージや温度に関わらず高い効果を示します。また、成虫に対する殺虫活性や産卵抑制効果をあわせ持っています。散布後、長期にわたって安定した効果を示し、耐雨性にも優れています。

用途
チョウ目、ハエ目、カメムシ目、アザミウマ目および甲虫目等の殺虫剤。
成分
シクラニリプロール/有機溶剤/界面活性剤等
容量(mL)
250
内容量(mL)
250
有効成分
シクラニリプロール
毒性
普通物
性状
淡黄色澄明水溶性液体
農林水産省登録第(号)
第24023
関連資料:(6.53MB)
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。出来るだけ発生初期に散布してください。使用液量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせ調節してください。薬剤抵抗性害虫の出現を防ぐため過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤と組み合わせて輪番で使用してください。カメムシ類防除に使用する場合は、多発時には効果が劣ることがあるので注意してください。適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにしてください。ミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。自動車や壁などの塗装面に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないように注意してください。危険物第四類第三石油類に属するので、火気には十分注意してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする