三井化学
トライトラムフロアブル 10L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10L)
注文コード
81738600
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
いもち病に対して直接抗菌力を示し、感染を阻害するだけでなく、病斑形成や伸長、病斑上の胞子形成を強く阻害し、いもち病のまん延を防ぎます。トライ(テブフロキン)は稲こうじ病にも効果があります。
用途
本田用殺虫殺菌剤。
成分
エチプロール/テブフロキン
内容量(mL)
500
内容量(L)
10
有効成分
エチプロール、テブフロキン
毒性
普通物
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
第23907
関連資料:
(3.69MB)
注意
※使用の際は容器をよく振って均一な状態にして使用すること。また、希釈する場合は、所定量の水に加えてから十分攪拌すること。散布液調製後はそのまま放置せずできるだけ速やかに散布すること。誤飲などのないよう注意すること。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けること。散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。 作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換すること。作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。