- ロンセラーフロアブル BASF(ビーエーエスエフ) 81738740

ロンセラーフロアブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個(333mL)
注文コード
81738740
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

だいずの畦間・株間など畑の中でも安心してお使いいただけますし、水田畦畔では雑草の根を完全に枯らさないので畦くずれしない状態で保つこともできます。効果の発現も速く、抑草期間も長いバスタは数多くの作物に登録があります。非農耕地や家周り、ハウス周りなどの雑草もしっかりと枯らせる除草剤です。

用途
非選択性茎葉処理除草剤。
成分
グルホシネート
容量(mL)
333
有効成分
グルホシネート
毒性
普通物
性状
青緑色澄明水溶性液体
農林水産省登録第(号)
第20958
関連資料:(0.89MB)
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。本剤は土壌に落下すると速やかに不活性化し、効果を発現しないので薬液が雑草の茎葉全体に均一にかかるように散布してください。また、雑草が大きくなりすぎると効果が低下するので、草丈30cm以下を目安に時期を失しないように散布してください。但し花き類・観葉植物に使用する場合は草丈20cm以下、休耕田では草丈50cm以下の雑草に散布してください。アレチウリ(一年生雑草)の草丈1~2mの防除には、500?/10a以上の薬量で使用してください。散布後6時間以内の降雨は効果を減ずることがあるので、天候をよく見極めてから散布してください。植物に薬液が付着すると薬害が生ずるので、散布液が付近の農作物、樹木の茎葉に飛散しないように散布してください。特に、野菜類の生育期畦間散布や水田畦畔で使用する場合は作物にかからないように十分注意して散布してください。だいずの畦間・株間処理に使用する場合、噴口はできるだけ低くし、本葉にかからないように散布してください。本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。水源池等に本剤が飛散、流入しないように十分に注意してください。だいずの畦間・株間処理に使用する場合、噴口はできるだけ低くし、本葉にかからないように散布してください。本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。水源池等に本剤が飛散、流入しないように十分に注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする