UQ-HF-02 UQLIFE 2WAYポータブルファンUQ-HF-02 ユニファイン 81739825 UQ-HF-02 UQLIFE 2WAYポータブルファンUQ-HF-02 ユニファイン 81739825 UQ-HF-02 UQLIFE 2WAYポータブルファンUQ-HF-02 ユニファイン 81739825 UQ-HF-02 UQLIFE 2WAYポータブルファンUQ-HF-02 ユニファイン 81739825 UQ-HF-02 UQLIFE 2WAYポータブルファンUQ-HF-02 ユニファイン 81739825 UQ-HF-02 UQLIFE 2WAYポータブルファンUQ-HF-02 ユニファイン 81739825

UQLIFE 2WAYポータブルファンUQ-HF-02

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81739825 品番UQ-HF-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,438
販売価格(税別)
8,580

UQLIFE 2WAYポータブルファンは、軽量で持ち運びが簡単なポータブルファンです。卓上、オフィス、アウトドアなど様々な場面で大活躍です。折り畳みが可能で収納便利、3段階風量調節が可能です。1台でポータブル扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー3役が使用できるので屋内外問わず大活躍の扇風機です。

用途アウトドア、キッチン、寝室、災害時に。 セット内容本体、取扱説明書、USB type-Cケーブル ホワイト 直径(Φmm)400 高さ(mm)250 材質(本体)ABS+POM 消費電力(W)10 電源5V/2A 風速(m/s)5.2 風量 標準持続時間(h)弱:8.6(電気付3.75)、中:5(電気付3.2)、強:3.5(電気付2.3) バッテリー電圧(V)3.7 風量調整 バッテリー容量(mAh)4000 上下角度調整
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする