- TKG 18-8オールステンレス  ゼスター 中目 TKG 81782018

TKG 18-8オールステンレス ゼスター 中目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81782018
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

軽く食材を滑らせるだけで、驚くほどスムーズに削れる高性能グレーター。

用途
オールステンレスなので、洗いやすく衛生的でストレスフリーな使い心地、削りたての香りが料理にふわっと広がり、料理の仕上がりがワンランク上に!
TGK品番
1-0439-0601
材質
18-8ステンレス
ブレードサイズ(mm)
205×39
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
370×23×45
注意
※洗浄機対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする