- TKG 18-8オールステンレス  ゼスター 中目&細目 TKG 81783217

TKG 18-8オールステンレス ゼスター 中目&細目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81783217
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

軽く食材を滑らせるだけで、驚くほどスムーズに削れる高性能グレーター。

用途
オールステンレスなので、洗いやすく衛生的でストレスフリーな使い心地、削りたての香りが料理にふわっと広がり、料理の仕上がりがワンランク上に!
TGK品番
1-0439-0901
材質
18-8ステンレス
ブレードサイズ(mm)
135×58
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
305×20×65
注意
※食材や料理に合わせて仕上がりの太さを選ぶことができる2サイズタイプ
※洗浄機対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする