曜日別特売
S-SC 41×5040×1.3 4/6 形鋼用バイメタルバンドソーブレード BULL-S ニコテック 81789998

S-SC 41×5040×1.3 4/6 形鋼用バイメタルバンドソーブレード BULL-S ニコテック 81789998
S-SC 41×5040×1.3 4/6 形鋼用バイメタルバンドソーブレード BULL-S ニコテック 81789998

形鋼用バイメタルバンドソーブレード BULL-S

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品は幅・長さ・内容量など35種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5本)
幅(mm)
41
長さ(mm)
5040
注文コード
81789998
品番
S-SC 41×5040×1.3 4/6
参考基準価格(税別)¥110,200販売価格(税込)¥80,005
販売価格(税別)
¥72,732

「フィードリミッター」で過剰な切込みを抑え、「チップカーラー」で切粉の付着を防ぐことで、連続的な歯欠けやチッピングを効果的に抑制します 。
M42コバルトハイスの採用と独自の加工技術により、ならし切削不要で長寿命、かつ切断バリの発生も低減します 。
大型H形鋼の狭窄現象に特化したワイドアサリ仕様もラインナップされています 。

長さ(mm)
5040
幅(mm)
41
厚さ(mm)
1.3
ピッチ
4/6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする