セーバーソーブレード 5枚入

セーバーソーブレード 5枚入 - LENOX(レノックス)

パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。
ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。
刃先形状を最適化することでより早く切断できます。

用途
解体作業、釘・ビス入り木材用。
トラスコ品番
106-1442
材質
バイメタル
厚さ(mm)
1.6
全長(mm)
150
山数
6
切断能力(mm)木材
~75
有効刃長(mm)
130
内容量
1パック(5枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05843149203706066R5
¥4,100
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする