曜日別特売
AL3D-345N  4.0 アルミ用高能率ニック付きスクエアエンドミル3枚刃3倍刃長 NS(日進工具) 81790296

AL3D-345N  4.0 アルミ用高能率ニック付きスクエアエンドミル3枚刃3倍刃長 NS(日進工具) 81790296
AL3D-345N  4.0 アルミ用高能率ニック付きスクエアエンドミル3枚刃3倍刃長 NS(日進工具) 81790296

アルミ用高能率ニック付きスクエアエンドミル3枚刃3倍刃長

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径6
刃長12
全長70
内容量1本注文コード81790296品番AL3D-345N 4.0
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

切りくずを分断し、スムーズに排出。びびり振動を抑えるアルミ用シリーズに、ニック付きを追加。

用途
アルミニウム合金
全長
70
刃長
12
外径(Φ)
4
シャンク径
6
材質
超硬合金
刃数
3
表面処理
ノンコート
首角γ(°)
12
ねじれ角(°)
45
注意
※切りくずの排出が良好でない場合、工具のチッピングや欠損の要因になる恐れがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする