NS(日進工具)
アルミ用高能率ニック付きスクエアエンドミル3枚刃3倍刃長
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径
4
4
6
刃長
4.5
3
4.5
6
7.5
9
12
15
18
全長
60
60
70
80
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81790305
品番
AL3D-345N 1.5
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
切りくずを分断し、スムーズに排出。びびり振動を抑えるアルミ用シリーズに、ニック付きを追加。
用途
アルミニウム合金
全長
60
刃長
4.5
外径(Φ)
1.5
シャンク径
4
材質
超硬合金
刃数
3
表面処理
ノンコート
首角γ(°)
12
ねじれ角(°)
45
注意
※切りくずの排出が良好でない場合、工具のチッピングや欠損の要因になる恐れがあります。