NS(日進工具)
アルミ用高能率ニック付きスクエアエンドミル3枚刃3倍刃長
AL3D-345N 6.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径
6
4
6
刃長
18
3
4.5
6
7.5
9
12
15
18
全長
80
60
70
80
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81790409
品番
AL3D-345N 6.0
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
切りくずを分断し、スムーズに排出。びびり振動を抑えるアルミ用シリーズに、ニック付きを追加。
用途
アルミニウム合金
全長
80
刃長
18
外径(Φ)
6
シャンク径
6
材質
超硬合金
刃数
3
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
45
注意
※切りくずの排出が良好でない場合、工具のチッピングや欠損の要因になる恐れがあります。