V-604KQ9 レンジフードファン 三菱電機 81791976

レンジフードファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は外形寸法・質量・風量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×600×650
質量(kg)
19.5
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】230/【60Hz】225、<強>【50Hz】600/【60Hz】575
注文コード
81791976
品番
V-604KQ9
参考基準価格(税別)¥152,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

レンジフードファン深形 自然給気タイプ

質量(kg)
19.5
消費電力(W)
<弱>【50Hz】20/【60Hz】21、<強>【50Hz】77/【60Hz】88
騒音値(dB)
<SPL><弱>【50Hz】21/【60Hz】20、<SPL><強>【50Hz】39.50/【60Hz】39
ダクト径(Φmm)
<EA>150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×600×650
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】230/【60Hz】225、<強>【50Hz】600/【60Hz】575
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする