曜日別特売
05600sbt-07r-ne-3l 空調作業服長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05600-SBT07R さくら電子 81825208

※使用例

05600sbt-07r-ne-3l 空調作業服長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05600-SBT07R さくら電子 81825208
05600sbt-07r-ne-3l 空調作業服長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05600-SBT07R さくら電子 81825208
05600sbt-07r-ne-3l 空調作業服長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05600-SBT07R さくら電子 81825208
05600sbt-07r-ne-3l 空調作業服長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05600-SBT07R さくら電子 81825208
05600sbt-07r-ne-3l 空調作業服長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05600-SBT07R さくら電子 81825208
05600sbt-07r-ne-3l 空調作業服長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05600-SBT07R さくら電子 81825208
05600sbt-07r-ne-3l 空調作業服長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05600-SBT07R さくら電子 81825208
05600sbt-07r-ne-3l 空調作業服長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05600-SBT07R さくら電子 81825208
05600sbt-07r-ne-3l 空調作業服長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05600-SBT07R さくら電子 81825208
05600sbt-07r-ne-3l 空調作業服長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05600-SBT07R さくら電子 81825208

空調作業服長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05600-SBT07R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ3L
内容量1セット注文コード81825208品番05600sbt-07r-ne-3l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

シンメン 05600 スタンダードジャケット+さくら電子オリジナル12Vバッテリーペルチェファンセット リモコン付き
05600 スタンダードジャケット
・混率:ポリエステル100%
・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱裏チタンコーティング(S35)
・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ
・カラー:ネイビー、シルバーグレー
〔特徴〕:ファン付ウェアに欠かせない遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ね揃えた裏チタン素材をベースに機能面を重視し、実用性を高めたデザインにまとめたワークスタンダード
・遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)
・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )
・首周り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック
・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット
12Vペルチェファンバッテリーセットリモコン付き
ファンに冷却プレート機能付き。ONにするとプレート表面が急速に冷え、冷たい風で心地よく冷やします。
プレート温度:約11~13℃
リモコン操作でペルチェのON/OFFができます。
セット内容
・12V20,000mAhバッテリーx1
・ペルチェファンx2
・ファン用ケーブル×1
・QC18W急速充電アダプターx1
・充電ケーブル×1
・リモコン付き×1
・バッテリーケースー×1
・シガーソケット×1
・ファンカバー×2
・取扱説明書
【PSE取得】 バッテリー・充電器

用途
熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
色
ネイビー
サイズ
3L
寸法(mm)
【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105【ACアダプタ】59×39×27
質量(g)
【バッテリー】320【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約45
バッテリー
ブラック
充電時間
6時間
バッテリー容量(mAh)
20000
ファン
ペルチェプレート温度(℃)
素材
ポリエステル
プレート温度(℃)
【約3分後】約11~13
出力切替
12V / 10V / 8V / 7V

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする