D06-51 白繭長湯呑 大 リック 81861030

白繭長湯呑 大

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81861030
品番
D06-51
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

信楽焼

TGK品番
1-2398-3901
材質
陶器
質量(g)
290
直径×高さ(mm)
80×95

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする