リブプラス
カローテ ClearTopタンブラー ストロー付き
ストロー付きの透明蓋タンブラー。保冷機能。透明蓋で中身が見える。広口で洗いやすい。ポップな色合いでおしゃれ。
材質
内びん・胴部/ステンレス鋼、ふた栓/コポリエステル樹脂、パッキン/シリコーン、ストロー/ポリプロピレン、表面加工/ポリエステル粉体塗装
色
ピンク
容量(mL)
950
質量(g)
480
寸法(cm)
10×10×24
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05669138
NM-5309
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください