- 用途
- 高圧ガスボンベ用・装置用
- 質量(kg)
- 2.3
- 温度(℃)
- サーモスタット:60±5
- 最大流量(m3/h)
- CO2入口圧力7MPa以下:12/CO2入口圧力7超:4MPa:4/O2・N2:50
- ヒーター容量(W)
- 400
- 面間寸法(mm)
- 155.5
- 材質(本体)
- C3771B
- 電圧(V)
- ヒーター:AC100(AC200も対応可)
- 常用圧力(MPa)
- CO2:7.28以下/O2、N2、CO2+Ar混合ガス:14.7以下
- 適合ガス
- CO2、CO2+Ar混合ガス及びO2、N2
- 接続形状
- 入口:W22山14右ナット/出口:W22山14右オネジ
- 設計圧力(MPa)
- 16.2