曜日別特売
CK-1000K ガス加温器 千代田精機 81920810

ガス加温器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は質量・接続形状・最大流量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
2.5
接続形状
入口:W22山14右オネジ/出口:W22山14右ナット
最大流量(m3/h)
CO2入口圧力7MPa以下:30/CO2入口圧力7超:10MPa:10/O2・N2:125
注文コード
81920810
品番
CK-1000K
参考基準価格(税別)¥138,600販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

コンパクトなガス加温器です。
ガスの温度低下による凍結防止にご使用いただけます。
コンパクトで熱効率の良い構造を採用
温度上昇がひと目でわかるサーモワッペン付です。(50℃表示)
異常加熱防止機構内蔵

用途
高圧ガスボンベ用・装置用
質量(kg)
2.5
温度(℃)
サーモスタット:80±3
最大流量(m3/h)
CO2入口圧力7MPa以下:30/CO2入口圧力7超:10MPa:10/O2・N2:125
ヒーター容量(W)
1000
面間寸法(mm)
148
材質(本体)
C3771B
電圧(V)
ヒーター:AC100(AC200も対応可)
常用圧力(MPa)
CO2:7.28以下/O2、N2、CO2+Ar混合ガス:14.7以下
適合ガス
CO2、CO2+Ar混合ガス及びO2、N2
接続形状
入口:W22山14右オネジ/出口:W22山14右ナット
設計圧力(MPa)
16.2
関連資料:(1.77MB)
注意
※CO2ガスは7MPaを超える容器内圧時に使用すると温度降下が大きくなるため、流せる流量が極端に小さくなります。
※最大流量を超えないようにご使用ください。
※サイフォン式容器への使用はできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする