曜日別特売
CINSFAVL Luna Ultra POVヘッドトラッカー insta360 81926699

本体

CINSFAVL Luna Ultra POVヘッドトラッカー insta360 81926699
CINSFAVL Luna Ultra POVヘッドトラッカー insta360 81926699
CINSFAVL Luna Ultra POVヘッドトラッカー insta360 81926699
CINSFAVL Luna Ultra POVヘッドトラッカー insta360 81926699
CINSFAVL Luna Ultra POVヘッドトラッカー insta360 81926699
CINSFAVL Luna Ultra POVヘッドトラッカー insta360 81926699

Luna Ultra POVヘッドトラッカー

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81926699
品番
CINSFAVL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

頭の動きに合わせてカメラ視点を連動させることで、まるで自分の見ている世界をそのまま映像化できる革新的なアクセサリーです。
装着者が向いた方向にLuna Ultraが追従するため、両手が自由な状態でも直感的な撮影が可能。アクションシーンやアウトドア、スポーツ撮影において臨場感あふれる一人称視点(POV)映像を簡単に記録できます。
またLuna Ultraのジンバル性能と組み合わせることで、動きの多いシーンでもブレの少ない滑らかな映像を実現。軽量設計で長時間使用しても負担が少なく、Vlogや体験共有コンテンツを制作したいクリエイターに特におすすめです。
映像の没入感を一段引き上げる、表現力拡張アイテムといえます。

セット内容
POVヘッドトラッカー、イヤーマウント、ストラップ、クリップ、接着マウント、充電ケース
質量(g)
総重量:88.6、POVヘッドトラッカー:6.4
対象
Luna Ultra
サイズ(mm)
本体:99.5×57.5×28、POVヘッドトラッカーサイズ:26.5×25.5×13.5
素材
プラスチック、布地、シリコン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする