曜日別特売
CINSBBTK-01 Luna Ultra NDフィルターセット insta360 81926717

本体

CINSBBTK-01 Luna Ultra NDフィルターセット insta360 81926717
CINSBBTK-01 Luna Ultra NDフィルターセット insta360 81926717
CINSBBTK-01 Luna Ultra NDフィルターセット insta360 81926717
CINSBBTK-01 Luna Ultra NDフィルターセット insta360 81926717

Luna Ultra NDフィルターセット

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81926717
品番
CINSBBTK-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

Luna Ultra用NDフィルターセット(CINSBBTK-01)は、撮影時の光量をコントロールし、より表現力豊かな映像を実現するアクセサリーです。
ND(減光)フィルターを使用することで、明るい屋外でもシャッタースピードや絞りを適切に保ち、白飛びを防ぎながら自然な明るさで撮影が可能。特に動画撮影では、動きが滑らかに見えるシネマライクな映像表現に効果を発揮します。
3種類の濃度フィルターがセットになっており、天候や撮影環境に応じて最適な選択ができるのも魅力です。
マグネット式で着脱も簡単、機動性を損なわずに画作りの幅を広げます。風景撮影やVlog、アウトドアシーンなど、光の条件が変わりやすい環境で撮影するユーザーや、ワンランク上の映像品質を求めるクリエイターにおすすめのアイテムです。

セット内容
ND4フィルター、ND16フィルター、ND64フィルター、収納ケース、クリーニングクロス
質量(g)
3.5
対応
〇(音割れ防止(自動)自動ゲインコントロール(ダイナミック))
対象
Luna Ultra
サイズ(mm)
20.7×41×2.7
素材
アルミニウム合金、ガラス、シリコン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする