曜日別特売
MCB10-MICPRO02 Insta360 Mic Pro insta360 81926751

本体

MCB10-MICPRO02 Insta360 Mic Pro insta360 81926751
MCB10-MICPRO02 Insta360 Mic Pro insta360 81926751
MCB10-MICPRO02 Insta360 Mic Pro insta360 81926751
MCB10-MICPRO02 Insta360 Mic Pro insta360 81926751
MCB10-MICPRO02 Insta360 Mic Pro insta360 81926751
MCB10-MICPRO02 Insta360 Mic Pro insta360 81926751
MCB10-MICPRO02 Insta360 Mic Pro insta360 81926751
MCB10-MICPRO02 Insta360 Mic Pro insta360 81926751

Insta360 Mic ProMCB10-MICPRO02

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品はセット内容が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
送信機1台+受信機1台
注文コード
81926751
品番
MCB10-MICPRO02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

映像撮影と組み合わせて高品質な音声収録を実現するワイヤレスマイクシステムです。
Insta360 Mic Proは、自由にカスタマイズできるE-Inkディスプレイを搭載。ライブモニタリング中の話者特定が容易になり、後編集での内蔵録音データの照合もスムーズに行えます。
コンパクトかつ軽量な設計で、衣服に装着しても目立ちにくく、インタビューやVlog、ライブ配信などさまざまなシーンで自然な収録が可能です。
3つのマイクを内蔵し、クリアで臨場感のある音声を安定して伝送できるのが特長。AIノイズキャンセリング搭載で、周囲のノイズを抑えながら話し声をしっかり捉え、映像コンテンツのクオリティを大きく向上させます。
1台の送信機で最大4台の受信機と接続可能。4台のカメラに同期した音声を同時に送信でき、セットアップも編集もスムーズに行えます。
必要機器は別途お買い求めください。
ワイヤレス接続によりケーブルの煩わしさがなく、動きながらの撮影でも自由度の高い運用が可能。簡単なペアリングでスムーズに使用を開始でき、初心者でも扱いやすい点も魅力です。
長時間使用にも対応したバッテリー性能で、屋外撮影やイベント収録でも安心。コンパクトながら信頼性の高い音声収録を実現できるため、Vlogクリエイターやインタビュアー、配信者など、音質にこだわるユーザーにおすすめです。

セット内容
送信機1台+受信機1台
適合
3アレイマイク
性能
接続:4TX+1RX&2TX+4RX
質量(g)
送信機:19.7
対応
〇(音割れ防止(自動)自動ゲインコントロール(ダイナミック))、〇(2段階ノイズキャンセリング)
ディスプレイ
1.22インチ6色E-linkディスプレイ
モード
ピックアップ:無指向性/超指向性/単一指向性/8の字型
対象
カメラ、スマートフォン、Insta360カメラに対応
録音方式
内部:32GB 32-bit float/24-bit
伝送距離(m)
最大:400
駆動時間(時間)
送信機:最大10、受信機:最大11、充電ケース:最大30
注意
※全指向性モードでは、上部の単一マイクのみが作動します。指向性収音モードおよび内部ステレオ録音を有効にすると、3つすべてのマイクが同時に動作します。
※初期設定はモノラルです。ステレオモードでは、2台以上の送信機使用時、TX1とTX3は左チャンネル、TX2とTX4は右チャンネルとして出力されます。
※内部録音は単体レコーダーとして動作し、32GBの内蔵メモリに保存されます。30分ごとにファイルを自動分割し、途切れることなく録音を継続します。
※ラボ環境で測定。最大内部録音時間は、24-bitモノラルで約60時間、32-bitモノラルで約44.8時間です。
※Bluetooth接続時は、カメラ標準の音声入力機能は使用できません。サードパーティ製アプリでの録画・ライブ配信に対応する場合があります。音声解像度はデフォルトで16kHzに設定されます。
※フル充電済みの充電ケースとMic Pro(送信機2台+受信機1台)を使用しラボ環境でテスト。干渉のない近距離録音条件、ノイズキャンセリングおよび内部録音オフ、送信機を受信機に接続し3.5mmケーブルでカメラ接続。
※Insta360 Mic Pro(送信機2台+受信機1台)を3.5mmケーブルでカメラに接続して測定。干渉のない環境・近距離録音条件でテスト。ノイズキャンセリングおよび内部録音はオフ。
※ラボ環境にて5V/3A充電器を使用し、バッテリー残量50%未満の送信機で測定。干渉のない近距離録音条件、ノイズキャンセリングおよび内部録音オフ、送信機を受信機に接続し3.5mmケーブルでカメラ接続。
※送信機と受信機はともに急速充電対応。送信機は約30分で80%、1時間で100%充電。受信機は約24分で80%、1時間で100%充電。ラボ環境にて5V/3A充電器を使用して測定。
※「400m」は、送信機と受信機が遮蔽物がなく干渉のないオープンな環境で接続されている場合の測定値です。 送信機をInsta360 X5に接続し、遮蔽物がなく干渉のないオープンな環境で使用した場合の通信距離は約100mです。この距離はデバイスの向きやカメラの撮影モード、その他の要因によって影響を受ける可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする