曜日別特売
CINSBBTF-02 Luna Ultra スライド式保護ケース insta360 81926760

本体

CINSBBTF-02 Luna Ultra スライド式保護ケース insta360 81926760
CINSBBTF-02 Luna Ultra スライド式保護ケース insta360 81926760
CINSBBTF-02 Luna Ultra スライド式保護ケース insta360 81926760

Luna Ultra スライド式保護ケースCINSBBTF-02

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81926760
品番
CINSBBTF-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

Luna Ultra用スライド式保護ケース(CINSBBTF)は、大切なカメラ本体をしっかり守りながら、快適な取り出しを実現する専用ケースです。
スライド構造を採用。保護ケースを下げるとカメラが自動的に起動し撮影を開始、収納時は保護ケースを上にスライドすることで、ジンバルを安全に保護します。必要なときに素早くカメラを取り出して撮影を開始できるため、シャッターチャンスを逃しません。
持ち運び時にはレンズやボディを傷や汚れ、衝撃から保護し、日常使いや旅行時も安心です。
コンパクトかつ軽量設計で携行性に優れ、バッグやポーチにもすっきり収まります。また、本体にフィットする専用設計により、装着したままでも扱いやすい点も魅力です。

色
ホワイト
セット内容
スライド式保護ケース、インストールツール
質量(g)
20.54
対応
〇(音割れ防止(自動)自動ゲインコントロール(ダイナミック))
対象
Luna Ultra
サイズ(mm)
40.89 × 41.15 × 96.70
素材
金属、プラスチック、シリコン、磁石

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする