曜日別特売
CINSBBTG-01 Luna Ultra ブラックミストフィルター insta360 81926839

セット

CINSBBTG-01 Luna Ultra ブラックミストフィルター insta360 81926839
CINSBBTG-01 Luna Ultra ブラックミストフィルター insta360 81926839
CINSBBTG-01 Luna Ultra ブラックミストフィルター insta360 81926839
CINSBBTG-01 Luna Ultra ブラックミストフィルター insta360 81926839

Luna Ultra ブラックミストフィルター

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81926839
品番
CINSBBTG-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

Luna Ultra用ブラックミストフィルター(CINSBBTG-01)は、映像にやわらかな空気感と映画のような質感をプラスできる高機能フィルターです。
光をほどよく拡散させることで、ハイライト部分が優しくにじみ、コントラストを抑えた落ち着きのある映像表現を実現。人物撮影では肌の質感を自然に美しく見せ、夜景やイルミネーションでは光源が幻想的に広がるのが特徴です。
Luna Ultraの高精細な8K画質と組み合わせることで、ディテールを保ちながらシネマライクな仕上がりに。マグネット式で装着も簡単、シーンに応じた印象づくりが手軽に行えます。
Vlogや映像作品、雰囲気重視のコンテンツ制作にこだわるクリエイターにおすすめのアクセサリーです。

質量(g)
3.6
対象
Luna Ultra
サイズ(mm)
20.7×41×2.7
素材
ガラス、金属、ネオジム磁石、プラスチック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする