曜日別特売
CINSBBTC-02 Luna シリーズ用1/4インチねじハンドル insta360 81926848

本体

CINSBBTC-02 Luna シリーズ用1/4インチねじハンドル insta360 81926848
CINSBBTC-02 Luna シリーズ用1/4インチねじハンドル insta360 81926848
CINSBBTC-02 Luna シリーズ用1/4インチねじハンドル insta360 81926848

Luna シリーズ用1/4インチねじハンドルCINSBBTC-02

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
81926848
品番
CINSBBTC-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

Luna Ultra用1/4インチねじハンドル(CINSBBTC)は、撮影の自由度と拡張性を高める汎用性の高いアクセサリーです。
標準規格である1/4インチねじを採用しており、三脚や外部マイク、LEDライトなど多様な撮影機器と簡単に接続可能。シーンに応じて柔軟にカスタマイズできるため、Vlogやインタビュー、作品制作まで幅広く対応します。
コンパクトながらしっかりとしたグリップ設計で、安定したホールド感を実現し、手持ち撮影時のブレ軽減にも貢献。
Luna Ultra本体や他アクセサリーとの組み合わせにより、撮影スタイルの幅を一段と広げられるのが魅力です。機動力と拡張性を重視するクリエイターにおすすめの実用的なハンドルです。

色
ホワイト
質量(g)
24.7
対象
Luna Ultra
サイズ(mm)
34.6 × 37.4 × 37.9
素材
プラスチック、金属、シリコン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする