YM-60C(Φ1.2×12.5) 590MPa級高張力鋼用・CO2ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 81930881

590MPa級高張力鋼用・CO2ソリッドワイヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(12.5kg)
内容量1箱(12.5kg)注文コード81930881品番YM-60C(Φ1.2×12.5)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好で、溶着速度が速く、溶込みも深いので、自動、半自動溶接において能率的です。

用途
鉄骨、橋梁、圧力容器、水圧鉄管など590MPa級高張力鋼を使用した溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3312 G59JA1UC3M1T
AWS規格
A5.28 ER80S-G該当
電流範囲(A)
(下向)80~350、(水平すみ肉)80~350
ワイヤー種類
ソリッド
注意
※板厚、拘束及び溶接入熱などの条件に応じて、50~100℃の予熱を行ってください。
※パス間温度は予熱温度と同程度に保ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする