曜日別特売
GK2204 クロス・ストライプグリル 2/3 ヴォルラース 81937321

クロス・ストライプグリル 2/3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81937321
品番
GK2204
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

この1枚で2種類の焼き目がつけられます。(リバーシブル)

TGK品番
1-0004-0502
材質
アルミダイカスト(表面ノンスティク加工)
質量(kg)
1.16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
354×325×10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする