曜日別特売
GK2104 クロス・ストライプグリル 1/1 ヴォルラース 81937357

クロス・ストライプグリル 1/1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81937357
品番
GK2104
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

この1枚で2種類の焼き目がつけられます。(リバーシブル)

TGK品番
1-0004-0501
材質
アルミダイカスト(表面ノンスティク加工)
質量(kg)
1.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×325×10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする