曜日別特売
MF900B Mobi Fold 軽量ワイヤレスマウス ロジクール 81944470

MF900B Mobi Fold 軽量ワイヤレスマウス ロジクール 81944470
MF900B Mobi Fold 軽量ワイヤレスマウス ロジクール 81944470
MF900B Mobi Fold 軽量ワイヤレスマウス ロジクール 81944470
MF900B Mobi Fold 軽量ワイヤレスマウス ロジクール 81944470
MF900B Mobi Fold 軽量ワイヤレスマウス ロジクール 81944470
MF900B Mobi Fold 軽量ワイヤレスマウス ロジクール 81944470

Mobi Fold 軽量ワイヤレスマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81944470
品番
MF900B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ロジクール製品初の、折りたたみ可能なワイヤレスモバイルマウスです。
約79gの軽量設計&本体折りたたみ時の厚さはわずか約21mm。ポケットにも収まる高い携帯性を備えています。
急速充電に対応しており、1分間の充電:22時間/フル充電:最長30日間使用可能。
最大約90cmの落下テストや5万回以上の折りたたみテストをクリアした耐久性。
本体には汚れやほこりの付着を軽減する防塵性シリコン素材を採用しています。
滑らかで直観的なスクロール操作を実現する「アダプティブタッチスクロール」や
複数のデバイス接続・簡単切り替えが可能な「Easy Switch(TM)」を搭載しており、高機能性も備えています。

仕様
登録デバイス数:(最大)3、チルト機能:なし
セット内容
製品本体、Logi Bolt USB-Cレシーバー、クイックスタートガイド、保証規定
色
グラファイト
電源
充電式 Li-Po バッテリー(100mAh)
本体質量(g)
79
対応OS
Windows 10/11以降、macOS 12以降、iPadOS 15以降、ChromeOS、Android OS 12以降、Linux
接続方式
Bluetooth Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー
センサー
アドバンス オプティカル トラッキング
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【展開時】57×122×33 / 【折りたたみ時】57×66×21
解像度
400~4000dpi
保証期間
2年間
ホイール
スクロールホイール:あり(アダプティブ タッチ スクロール)
電池寿命
約32日間
ボタン数
4
通信可能距離(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロジクール レビューキャンペーン 人気のPC周辺機器を多数紹介!レビュー投稿で100名様に1,000円値引クーポンが当たる! 11/30(月)まで 詳しくはこちら
対象期間:
2026/9/1(火)~2026/11/30(月)
対象商品:
ロジクール レビューキャンペーンページに掲載されている商品
クーポン付与対象:
対象期間内に対象商品をご購入のうえ、商品レビューをご投稿いただいた方
参加方法:
対象期間中にモノタロウサイトで対象商品を購入し、商品レビューをご投稿いただいた方から抽選で100名様に、モノタロウで使用できる1,000円分の値引クーポンを進呈します。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
2027/1/8(金)までを目安にメールで付与します。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする