竹原製缶
霞(かすみ)IHフライパン 24cm(深型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81952477
品番
PJ-525
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
パンテック構造により熱が早く伝わり、熱ムラが少なく料理が素早く仕上がります。
用途
電磁調理器100V・200V対応
TGK品番
1-0101-1002
材質
【本体】アルミニウム合金【底】ステンレス【取手】フェノール樹脂【内面】フッ素樹脂塗膜加工【外面】耐熱塗装加工
寸法(mm)
【外径(底径)×深さ】264(155)×70
質量(g)
635
底面の厚さ(mm)
2.7