曜日別特売
TAP-SPWMG26-3【ワケあり】 電源タップ サンワサプライ 81954446

TAP-SPWMG26-3【ワケあり】 電源タップ サンワサプライ 81954446
TAP-SPWMG26-3【ワケあり】 電源タップ サンワサプライ 81954446
TAP-SPWMG26-3【ワケあり】 電源タップ サンワサプライ 81954446
TAP-SPWMG26-3【ワケあり】 電源タップ サンワサプライ 81954446
TAP-SPWMG26-3【ワケあり】 電源タップ サンワサプライ 81954446
TAP-SPWMG26-3【ワケあり】 電源タップ サンワサプライ 81954446
TAP-SPWMG26-3【ワケあり】 電源タップ サンワサプライ 81954446
TAP-SPWMG26-3【ワケあり】 電源タップ サンワサプライ 81954446
TAP-SPWMG26-3【ワケあり】 電源タップ サンワサプライ 81954446
TAP-SPWMG26-3【ワケあり】 電源タップ サンワサプライ 81954446
TAP-SPWMG26-3【ワケあり】 電源タップ サンワサプライ 81954446

電源タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
電源コード(m)
3
コンセント個数
6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×32×35
注文コード
81954446
品番
TAP-SPWMG26-3【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)アウトレット
¥2,7982,298

強力ダブルマグネット(底面、側面 計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板の天面、側面どちらにも設置が可能です。
不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差込口です。
雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。 LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。
プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。
電源コードは安全性の高いVFF二重被ふくを採用しています。
RoHS基準(禁止10物質)に値準拠しています。

用途
2面マグネット付きで、プラグを出す向き自由自在。雷ガード内蔵抜け止めタップ。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
電源コード(m)
3
コンセント個数
6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×32×35
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ホワイト
ピッチ(mm)
差込口:35
規格
PSE準拠
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
雷ガード付、抜け防止ロック
マグネット
あり
プラグ形状
スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)
コード種類
VFF
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする