曜日別特売
AM-IFM-BLK【ワケあり】 Infinity Mouse 玄武 Basalt Black ANGRY MIAO 81954638

AM-IFM-BLK【ワケあり】 Infinity Mouse 玄武 Basalt Black ANGRY MIAO 81954638
AM-IFM-BLK【ワケあり】 Infinity Mouse 玄武 Basalt Black ANGRY MIAO 81954638
AM-IFM-BLK【ワケあり】 Infinity Mouse 玄武 Basalt Black ANGRY MIAO 81954638
AM-IFM-BLK【ワケあり】 Infinity Mouse 玄武 Basalt Black ANGRY MIAO 81954638

Infinity Mouse 玄武 Basalt Black

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81954638
品番
AM-IFM-BLK【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)アウトレット
¥26,980¥21,980

超軽量・無限バッテリー・高性能のワイヤレスゲーミングマウスの完成版
バッテリー1.2秒簡単交換で電池切れの不安を打ち破り、ポーリングレート8Kでも使い放題!
ゲーミングマウスでは最高性能を引き出す代わりにバッテリーの消耗も激しくなります。
また、充電を忘れることもあり、急に電池切れこともたまに発生します。
Infinity Mouseではメーカー独自なバッテリー簡単交換システム搭載することで僅か1.2秒ほどでバッテリー交換ができて、作業やゲーム中で急に電池切れる心配もなくなります。
高性能ハードウェア構成
Infinity Mouseは高性能光学式センサーPAW3950搭載しており、ポーリングレート8000Hz・最大30000DPI解像度などトップレベルの性能を持っています。
頑丈且つ軽量化を実現しているシェル
強度強いマグネシウム合金製をシェルの素材として採用。さらに大胆な穴抜きデザインをしていることでマウスの軽量化を実現。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
その他
【加速度】最大50G、【最大ポーリングレート】8000Hz
質量(g)
49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×118×39
接続方法
有線(USB) / 無線(2.4GHz/Bluetooth)
センサー
PAW3950
解像度
50-30000dpi
ボタン数
5
バッテリー容量(mAh)
340

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする