FR870B-81【ワケあり】 ハッコーFR-870B 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光) 81955058

ハッコーFR-870B 100V 2極接地プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81955058
品番
FR870B-81【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)アウトレット
¥89,98072,980

全体加熱に最適なプリヒーター。
素早い立ち上りのカーボンヒーター採用。
両面実装している基板でも使える非接触型。

モード
パワーモード・T/Cモード
パワーオートモード・T/Cオートモード
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
有効加熱寸法:190×80mm、ヒーターエリア切替:2分割
セット内容
本体、サーモカップル(K熱電対)、電源コード、ヒーター(予備用)、登録書
質量(kg)
3.2
消費電力(W)
500
電源
AC100V 50/60Hz
制御方式
パワーモード:パーセント方式、T/Cモード:PID制御
ヒーター寸法(mm)
248×140
ヒーター
カーボンヒーター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
296×100×311
温度センサー
K熱電対
寿命
ヒーター2100時間
設定範囲
パワーモード:0~100%、T/Cモード:50~200℃、時間:0~999秒
外部入力
スタート信号入力可
プラグ形状
2極接地型プラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする