- バッテリー電圧(V)
- 【カセット式リチウムイオン電池(別売)】10.8、【スライド式リチウムイオン電池(別売)】14.4/18
- 付属品
- ACアダプタ(AC100V)、細缶用スペーサ、ボトムスペーサ
- 質量(kg)
- 0.8(付属品を除く)
- 色
- メタリックグリーン
- 使用温度範囲(℃)
- 15~40
- 外径×高さH(Φmm×mm)
- 66×167
- 冷却方式
- 電子冷却方式
- 容積
- 缶1本(最大缶サイズ:外径66mm×高さ167mm)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 188×110×145
- 温度持続時間
- 保温:約4時間(BSL1860使用時)
- 保冷温度
- 周囲温度に対して-12℃
- 保温温度
- 周囲温度に対して+30℃(最高温度60℃まで使用可)
- 入力電源
- 家庭用交流100V電源(AC 100V 50/60Hz)、10.8V カセット式リチウムイオン電池(別売)、14.4/18Vスライド式リチウムイオン電池(別売)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)(別売)
- 保冷時間(時間)
- 約4(BSL1860使用時)