- 質量(kg)
- 7.4
- サイズ
- B0
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 【用紙】B0(1456×1030)
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 1494×1068×25.5
- 画面寸法(mm)
- (有効)1443×1017
- 付属品
- 直付け用ビス・吊り金具・吊りひも・吊り金具用ビス(B0・A0には付きません)
- フレーム
- アルミ押出材、(ステン・ゴールド)アルマイト仕上、(ホワイト)ツヤ有りアルマイト仕上、(ブラック)ツヤ無しアルマイト仕上、(木目ナチュラル・木目セピア)木目シート貼り仕上
- コーナー
- 亜鉛ダイカスト、(ステン・ゴールド)メッキ仕上、(ホワイト・ブラック・ナチュラル・セピア)塗装仕上
- 面板寸法(mm)
- 透明アクリル:1.5/MDFボード:3(B0のみ透明アクリル:2/ベニヤ:3)