曜日別特売

ポスターパネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
サイズA2
内容量1台注文コード81967396品番333S A2
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

コーナーアール、4パカオープンフレームの代表選手として、長年市場の様々な場所で使われてきた333。ポスターパネルの選定で迷ったら、333にしておけば間違いないと言われてきました。それは4パカフレームの中では細身の幅25.5mm、高さ25.5mmのスクエアな形状がシンプルなのに上質感があって、開閉しやすく使いやすかったためです。サイズもA3~B0まであり、フレームカラーも高級感のあるステン色、上品なゴールド、ホワイト、ツヤ無しブラック、木目ナチュラル、木目セピアと6色揃えています。壁付け、吊り下げ(B1まで)、スタンドと様々な設置方法に対応。走攻守3拍子揃ったマルチプレーヤーです。万能選手だからと言って中途半端なつくりではなく、使いやすさを追求した物になっています。

質量(kg)
2.1
サイズ
A2
寸法(幅W×高さH)(mm)
【用紙】A2(420×594)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
458×632×25.5
画面寸法(mm)
(有効)407× 581
付属品
直付け用ビス・吊り金具・吊りひも・吊り金具用ビス(B0・A0には付きません)
フレーム
アルミ押出材、(ステン・ゴールド)アルマイト仕上、(ホワイト)ツヤ有りアルマイト仕上、(ブラック)ツヤ無しアルマイト仕上、(木目ナチュラル・木目セピア)木目シート貼り仕上
コーナー
亜鉛ダイカスト、(ステン・ゴールド)メッキ仕上、(ホワイト・ブラック・ナチュラル・セピア)塗装仕上
面板寸法(mm)
透明アクリル:1.5/MDFボード:3(B0のみ透明アクリル:2/ベニヤ:3)
注意
※商品の価格や内容は変わる場合があります。カタログPDFは廃番や訂正情報を反映し、内容を修正していますが、実際の運行開始に修正公開が間に合っていない場合があります。お手数ですがお見積り依頼をしていただき、ご確認の上お使いください。
※カタログPDFは商品くくりごとにPDFを分けています。PDFインデックスより必要なページをダウンロードしてご覧ください。
※WEBカタログは印刷カタログ同様訂正部分を修正していません。カタログの訂正内容、廃番一覧をご確認のうえご覧ください。
※設計、内装業者様、ディスプレイ業者様、取り付け、施工業者様、その他業者様はお見積り依頼してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする