DEGSON
DEGSON 簡易結線コネクタ DGBSCシリーズ
DGBSC-SG01/4-03P (17-00ZH)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
配線接続
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(100個)
配線接続
接続線数:3
注文コード
81967911
品番
DGBSC-SG01/4-03P (17-00ZH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
・ ローコスト簡易結線コネクタ
・ 単線・撚り線使用可能(導体AWG24~12/20~10)
・ 1極・2極・3極・5極のラインナップ
・ 電線を挿入し、レバーでロックするだけ!
配線接続
接続線数:3
品名
レバー式簡易結線短絡コネクタ
定格電源電流
IEC 450V 32A
適合電線
単線/撚り線
結線方式
差し込み レバー式
適合電線サイズ
0.2~4.0mm
2
24~12AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
UL VDE
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表