曜日別特売
DGBSC-SG02/4-01P (17-00ZH) DEGSON 簡易結線コネクタ DGBSCシリーズ DEGSON 81968105

DGBSC-SG02/4-01P (17-00ZH) DEGSON 簡易結線コネクタ DGBSCシリーズ DEGSON 81968105
DGBSC-SG02/4-01P (17-00ZH) DEGSON 簡易結線コネクタ DGBSCシリーズ DEGSON 81968105
DGBSC-SG02/4-01P (17-00ZH) DEGSON 簡易結線コネクタ DGBSCシリーズ DEGSON 81968105

DEGSON 簡易結線コネクタ DGBSCシリーズDGBSC-SG02/4-01P (17-00ZH)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は配線接続が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(100個)
配線接続
接続線数:2(ストレート)
注文コード
81968105
品番
DGBSC-SG02/4-01P (17-00ZH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

・ ローコスト簡易結線コネクタ
・ 単線・撚り線使用可能(導体AWG24~12/20~10)
・ 1極・2極・3極・5極のラインナップ
・ 電線を挿入し、レバーでロックするだけ!

配線接続
接続線数:2(ストレート)
品名
レバー式簡易結線短絡コネクタ
定格電源電流
IEC 450V 32A
適合電線
単線/撚り線
結線方式
差し込み レバー式
適合電線サイズ
0.2~4.0mm2 24~12AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
UL VDE

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする